Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chinfa WRA 480 3-Phasen Getaktet DIN-Schienen Netzteil 480W, 400V ac, 24V dc / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8163929
Hersteller:
     Chinfa
Herst.-Nr.:
     WRA480-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Getaktet
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 20A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 400V ac
Nennleistung = 480W
Elektrische Phasen = 3
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 124mm
Breite = 150mm
Tiefe = 119mm
Serie = WRA 480
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage°C

DIN-Schienen-Netzteile der Serie WRA. Netzteile für die DIN-Schienenmontage, ideal für industrielle Steuerungen. 3-phasige AC-Eingangsspannung Hoher Wirkungsgrad bis zu 89 % (WRA120), bis zu 91 % (WRA240) und bis zu 93 % (WRA960) Gehäusewerkstoff: Metall Redundanzmodule verfügbar: DRP10 ( ; 816-3926 816-3926 ) und DRP20 ( ; 816-3935 816-3935 )
Weitere Informationen:
Typ:
Getaktet
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
20A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
400V ac
Nennleistung:
480W
Elektrische Phasen:
3
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
124mm
Breite:
150mm
Tiefe:
119mm
Serie:
WRA 480
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen schaltnetzteil 20a, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 480w, 8163929, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Chinfa, WRA48024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,51*
€ 346,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,36*
€ 345,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,83*
€ 333,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,03*
€ 309,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,66*
€ 280,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.