Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SOT-23, 3-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8160270
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     TL431ACDBZR,215
EAN/GTIN:
     5059043511269
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 2507 mV → 36 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Nennleistung = 950mW
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Breite = 1.4mm

Shunt-Regler TL431, Nexperia
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
2507 mV → 36 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Nennleistung:
950mW
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Breite:
1.4mm
Weitere Suchbegriffe: 8160270, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Nexperia, TL431ACDBZR,215, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.