Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Time Electronics 1041 Dekade, 0.01Ω, min. ±0.1%, max. ±10%, 60mΩ, Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Time Electronics 1041 Dekade, 0.01Ω, min. ±0.1%, max. ±10%, 60mΩ, Widerstand
Artikel-Nr.:
     108EL-8160172
Hersteller:
     Time Electronic
Herst.-Nr.:
     1041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand 1w
Dekadenbox Typ = Widerstand
Widerstandsauflösung = 0.01Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal = ±10%
Widerstandsgenauigkeit minimal = ±0.1%
Restwiderstand = 60mΩ
Nennleistung = 1W
Temperaturkoeffizient = 50ppm/°C
Abmessungen = 120 x 215 x 100mm
Widerstandsmessung absolut Max. = 1kΩ

Time Electronics-Modell 1041, niederohmige Widerstandsdekade. Time Electronics 1041 ist eine präzise niederohmige Widerstandsdekade für allgemeine Laborarbeiten, einschließlich Platin-Widerstandsthermometrie. Die 1041 ist kompakt und haltbar. Sie ist in einem robusten Metallgehäuse mit abnehmbarer schützender Gummiarmierung untergebracht, was den Einsatz nicht nur im Labor, sondern auch außerhalb erleichtert. Ausgezeichnete Genauigkeit wird mittels hochstabilen Metallschichtwiderständen erreicht. Der 5-stellige Dekadenschalter ermöglicht eine einfache und präzise Einstellung mit einer deutlichen Anzeige des Widerstandswerts. Bereich/Auflösung 0 - 1 KΩ / 0,01 Ω Schritte Hohe Genauigkeit Klare optische Anzeige mit farbcodierten Ziffern Hohe Stabilität Niedriger Temperaturkoeffizient: 50 ppm/°C Sicherheitsanschlussklemmen (kompatibel mit 4 mm ummantelten Steckern, Standardsteckern, blanken Schaltdrähten, Flachsteckern) Restwiderstand ;60 mΩ Nennleistung: 1 W pro Widerstand Nennspannung: maximal 100 V dc/ac eff Geeignet für PRT/RTD Abnehmbare Schutzabdeckung Abmessungen: B x H x T: 215 x 100 x 120 mm Gewicht: 1 kg
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Widerstand
Widerstandsauflösung:
0.01Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal:
±10%
Widerstandsgenauigkeit minimal:
±0.1%
Restwiderstand:
60mΩ
Nennleistung:
1W
Temperaturkoeffizient:
50ppm/°C
Abmessungen:
120 x 215 x 100mm
Widerstandsmessung absolut Max.:
1kΩ
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, time electronic widerstandsdekade, 8160172, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, Dekaden, Time Electronics, 1041, Test & Measurement, Electronic Component Testing, Decade Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,04*
€ 650,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,68*
€ 641,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,17*
€ 630,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,57*
€ 590,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,03*
€ 555,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.