Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8160002
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8160002
EAN/GTIN:
     5056112188254
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Wechselrichter
Eingangsspannung = 12V dc
Ausgangsspannung = 230V ac
Ausgangsdauerleistung = 100W
Ausgangsleistung kurzzeitig = 200W
Ausgangsleistung Wellenform = Modifizierte Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ = Universal
Länge = 108mm
Breite = 66mm
Tiefe = 20mm
Gewicht = 255g
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +40°C

100-W-DC/AC-Auto-Wechselrichter von RS Pro, 12 V dc/230 V acDieser DC/AC-Auto-Wechselrichter wird verwendet, um Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln, was die meisten Haushalte versorgt. Dies geschieht durch die Verwendung einer modifizierten Sinuswelle, um einen Wechselstrom nachzuahmen, sodass Sie Ihre Batterie für alternative Funktionen umleiten können. Dieser 100-W-Wechselrichter verfügt über einen manuellen Ein/Aus-Schalter und zwei Fehler-/Betriebs-LED-Signalleuchten, sodass er einfach zu bedienen ist. Er wird in einem Durable eloxierten Aluminiumgehäuse für maximale Wärmeableitung geliefert. Die USB- und universellen UK/EU-Ausgangsbuchsen bieten mehrere Konnektivitätsoptionen, was diesem modifizierten Sinuswechselrichter zusätzliche Vielseitigkeit verleiht. Der Auto-Wechselrichter verfügt über Funktionen zum Schutz von Ihnen und Ihrer Ausrüstung bei Kurzschlüssen, Überlastungen oder Überhitzung, wodurch dieses Gerät eine sichere und bequeme Möglichkeit zur Versorgung von Werkzeugen ist, wenn keine Netzversorgung zur Verfügung steht.Eigenschaften und Vorteile• Ein-/Ausgangsspannung von 12 V dc und 230 V AC • Ausgangsleistung von 100 W (durchgehend), 200 W (intermittierend) • Universeller Ausgangsanschluss • Gewicht: 255 g. • Länge 108 mm • Breite: 66 mm • Tiefe von 20 mm • Minimale Betriebstemperatur von 0 °C • Maximale Betriebstemperatur von +40 °C. • 50/60 Hz Ausgangsfrequenzbereich • Übertemperatur-, Überspannungs-, Überlast-, Verpolungs- und KurzschlussschutzfunktionenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
12V dc
Ausgangsspannung:
230V ac
Ausgangsdauerleistung:
100W
Ausgangsleistung kurzzeitig:
200W
Ausgangsleistung Wellenform:
Modifizierte Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ:
Universal
Länge:
108mm
Breite:
66mm
Tiefe:
20mm
Gewicht:
255g
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter KFZ, Inverter, Wechselrichter, kfz inverter, kfz wechselrichter, wechselrichter 100w, 8160002, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, RS PRO, CAR1001U1225C, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Power Inverters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
157.5701.5801
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.