| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8157334 Herst.-Nr.: 2.900608 USB Car Charger EAN/GTIN: 5056112187790 |
| |
|
| | |
| Eingangsspannung = 10 → 16V dc Ausgangsspannung = 5V dc Ausgangsanschluss Typ = USB Ausgangsstrom = 2.1A Gewicht = 12g
Midget-USB-Auto-Ladegerät. Das RS Midget-USB-Auto-Ladegerät ist ein praktisches USB-Ladegerät für Autos, Lastwagen, Wohnmobile und Boote. Hervorragend geeignet zum Laden von USB-Geräten unterwegs über den Zigarettenanzünder (Standard - 12 V). Entwickelt in der Schweiz USB-Ladegerät für Auto, Lastwagen, Wohnmobil, Boot Leichtes Aufladen mit dem Zigarettenanzünder USB-Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten Eingang: 12 V Ausgangsspannung: 5 V Ausgangsstrom: max. 2,1 A 2 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 10 → 16V dc | Ausgangsspannung: | 5V dc | Ausgangsanschluss Typ: | USB | Ausgangsstrom: | 2.1A | Gewicht: | 12g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, kfz zigarettenanzünder ladegerät, 8157334, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Autoladegeräte, SKROSS, 2900608USBCarCharger, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Car Chargers |
| | |
| |