| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8155296 Herst.-Nr.: AS2201FS-01-10S EAN/GTIN: 5059039820818 |
| |
|
| | |
| Typ = Drehzahlregelung Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = R1/8 Außengewinde Rohr-Auslasskanal = 10mm Serie = AS Ausgangsanschluss - Typ = Rohr Ausgangsdruck min. = 0.1MPa Ausgangsdruck max. = 1MPa Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard = R Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe = 1/8
Durchflussregler, Serie AS-FS. Ablauf-Durchflussregler in Rohrbogenform geeignet für Rohre aus Nylon, weichem Nylon, Polyurethan, FEP und PFA. Eine numerische Anzeige sorgt für die schnelle und visuelle Anzeige der gewählten Durchflusseinstellung und reduziert Fehler und die Einstellzeit und der große Griff mit Schnappverschluss erleichtert Änderungen und Anpassungen. Die Farbcodierung auf der Einstellscheibe und dem Rohreinsatz erleichtert die Unterscheidung zwischen Zulauf/Ablauf sowie metrischen und zölligen Typen.. Eigenschaften und Vorteile. Großer Strahlungswinkel Hohe Korrosionsbeständigkeit Einfache Montage und Installation Reduzierte Einstellzeit Einfache Identifikation mithilfe der verschiedenen verfügbaren Farben. Anwendungsbereich. Der Durchflussregler AS-FS ist für alle allgemeinen in Industrie- und maschinellen Pneumatikanwendungen geeignet, bei denen genaues und einfaches Einstellen des Betätigungselements erforderlich ist. Weitere Informationen: | | Typ: | Drehzahlregelung | Eingangsanschluss Typ: | Mit Gewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss: | R1/8 Außengewinde | Rohr-Auslasskanal: | 10mm | Serie: | AS | Ausgangsanschluss - Typ: | Rohr | Ausgangsdruck min.: | 0.1MPa | Ausgangsdruck max.: | 1MPa | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender: | Außengewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard: | R | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe: | 1/8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, smc drosselventil, drosselventil, drosselrückschlagventil kunststoff, 8155296, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, SMC, AS2201FS0110S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 10,81* | € 14,72* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 10,76* | € 14,82* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 11,99* | € 17,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|