Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ESD Beutel ableitend Pink x 255mm x 355mm, 5 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ESD Beutel ableitend Pink x 255mm x 355mm, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-8153499
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8153499
EAN/GTIN:
     5056112187615
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Abschirm-Polstertasche
Verpackungstyp = Abschirmende Luftpolsterbeutel
Typ = Beutel
Farbe = Pink
Länge = 355mm
Breite = 255mm
Anzahl pro Packung = 5
Ableitend = Ja
Leitfähig = Ja
Verschlussart = Flap
Statische Abschirmung = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Oberflächenwiderstand = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω

RS PRO V3
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Abschirmende Luftpolsterbeutel
Typ:
Beutel
Farbe:
Pink
Länge:
355mm
Breite:
255mm
Anzahl pro Packung:
5
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Ja
Verschlussart:
Flap
Statische Abschirmung:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Oberflächenwiderstand:
1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
Weitere Suchbegriffe: ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, rs pro esd-beutel, esd polstertasche, 8153499, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, RS PRO, VER29256, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 6,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 45,48*
€ 54,12
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 44,61*
€ 53,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 42,48*
€ 50,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 39,06*
€ 46,48
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 37,66*
€ 44,82
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 32,20*
€ 38,32
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6281772
ab € 44,14*
Zubehör
RS Pro
3562157
ab € 105,98*
Zubehör
RS Pro
3562315
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.