| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8153492 Herst.-Nr.: 8153492 EAN/GTIN: 5056112187592 |
| |
|
| | |
| Verpackungstyp = Abschirmende Luftpolsterbeutel Typ = Beutel Farbe = Pink Länge = 125mm Breite = 255mm Anzahl pro Packung = 5 Ableitend = Ja Leitfähig = Ja Verschlussart = Flap Statische Abschirmung = Ja Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Zugfestigkeit = > 15 lbs/in^2
Erfüllt die Anforderungen gemäß EN 61340-5-1 und Verpackungsnorm IEC 61340-5-3 gemäß IEC 61340-2-3; ANSI/ESD STM11.31. Hergestellt in Großbritannien. Luftpolsterbeutel zur Abschirmung, RS. Diese antistatischen Taschen von RS bieten ausgezeichneten ESD-Schutz, sind zur einfachen Ermittlung der Inhalte teilweise durchsichtig und eignen sich aufgrund ihrer Robustheit für die mehrfache Verwendung. Diese ESD-Abschirmungs-Luftpolsterbeutel werden aus einem metallisierten Film hergestellt, der auf einen rosafarbenen antistatischen Blasenfilm laminiert wird. Dadurch wird der Effekt eines Faradayschen Käfigs mit einem Luftspalt für hochgradigen ESD-Schutz bei Verpackung und Transport kombiniert. Weitere Informationen: | | Verpackungstyp: | Abschirmende Luftpolsterbeutel | Typ: | Beutel | Farbe: | Pink | Länge: | 125mm | Breite: | 255mm | Anzahl pro Packung: | 5 | Ableitend: | Ja | Leitfähig: | Ja | Verschlussart: | Flap | Statische Abschirmung: | Ja | Gemäß EN 61340-5-1: | Ja | Zugfestigkeit: | > 15 lbs/in^2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, rs pro esd-beutel, esd polstertasche, 8153492, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, RS PRO, VER29258, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging |
| | |
| |