Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lambda DRB -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 30W, 85 → 264V ac, 12V dc / 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lambda DRB -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 30W, 85 → 264V ac, 12V dc / 2.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-8153124
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DRB-30-12-1
EAN/GTIN:
     4016138876017
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 30W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 75mm
Breite = 75mm
Tiefe = 90mm
Serie = DRB
Temperatur max. = +70°C

TDK-Lambda-Netzteil für DIN-SchienenmontageDas Schaltnetzteil der Serie TDK-Lambda DRB für DIN-Schienenmontage hat einen Ausgangsstrom von 2,5 A bei 12 V dc Ausgangsspannung. Seine herausragendsten Merkmale sind kompakte Abmessungen und Energieeffizienz. Diese universelle einphasige Eingangsspannung des Netzteils reicht von 85 V ac bis 264 V ac mit einstellbarer Ausgangsspannung. Seine hohe Immunität macht ihn für fast jede Situation geeignet. Die einstellbare Ausgangsspannung liegt zwischen 12 V dc und 15 V dcEigenschaften und VorteileEinfache Systemintegration Hoher Wirkungsgrad bis 88 % LED-Anzeige Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 70 °C. Die Nennleistung beträgt 30 W Brummfaktor und Rauschen sind 240 mVAnwendungenRundfunk Fabrikautomation Allgemeine industrielle Anwendungen Prozesssteuerung Erneuerbare Energie Prüfung und MessungZertifizierungenCISPR22 Klasse B CSA EN 60950 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
30W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
75mm
Breite:
75mm
Tiefe:
90mm
Serie:
DRB
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, din-schienen schaltnetzteil 30w, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 2,5a, 8153124, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, TDK-Lambda, DRB30121, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 31,17*
€ 42,71*
1
€ 4,00*
ab € 35,17*
€ 46,39*
5
Frei Haus
ab € 38,13*
€ 46,75*
2 Tage
132
1
€ 14,99*
ab € 34,89*
€ 49,11*
1
€ 5,90*
ab € 42,35*
€ 59,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
DBM20
ab € 148,14*
Zubehör
TDK
DBM20/E
ab € 138,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.