Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lambda DRB -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 50W, 85 → 264V ac, 5V dc / 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lambda DRB -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 50W, 85 → 264V ac, 5V dc / 6A
Artikel-Nr.:
     108EL-8153121
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DRB-50-5-1
EAN/GTIN:
     4016138876031
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 6A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 50W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 75mm
Breite = 75mm
Tiefe = 90mm
Serie = DRB
Brumm- und Störspannung = 40mV

Netzteil für DIN-Schienenmontage Serie DRB. Die Netzteile für DIN-Schienenmontage Serie DRB bieten grundlegende Funktionen für Anwendungen bis zu 480 W. Mit einem einfachen und wirtschaftlichen Design kombiniert die Serie DRB niedrige Kosten und kompakte Abmessungen mit einem Wirkungsgrad von bis zu 92 %. Eigenschaften und Vorteile. Hoher Wirkungsgrad bis 92%. Leise und energiesparend. Einfache Systemintegration. Lange Lebenserwartung. Einphasen-Eingang. Informationen zur Produktanwendung. Allgemeiner Einsatz, Industrie. Prüfung und Messung. Erneuerbare Energien. Industrielle Automatisierung, Prozesssteuerung. Rundfunk
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
6A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
50W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
75mm
Breite:
75mm
Tiefe:
90mm
Serie:
DRB
Brumm- und Störspannung:
40mV
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, din-schienen schaltnetzteil 30w, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 2,5a, 8153121, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, TDK-Lambda, DRB5051, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 33,79*
€ 45,65*
1 Tag
155
1
Frei Haus
ab € 34,36*
€ 45,67*
1 Tag
34
1
€ 14,99*
ab € 33,78*
€ 46,32*
5
Frei Haus
ab € 38,91*
€ 46,38*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 35,28*
€ 47,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
DBM20
ab € 147,22*
Zubehör
TDK
DBM20/E
ab € 139,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.