Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T513 Kondensator, MnO2, 33μF, 35V dc SMD, 3.8mm, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8150055
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T513X336K035BH6110
EAN/GTIN:
     5059043263854
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 33µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand = 65mΩ
Anschlussraster = 3.8mm
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4mm
Serie = T513
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 11,6 μA dc

Schwarzes Band am Gehäuse weist auf positive Klemme hin. Serie KEMET T513. Die Serie T513 von KEMET ist für COTS-Anforderungen (Commercial Off-the-Shelf) für Industrie, Telekommunikation, Verteidigung und Luftfahrt geeignet. Die Serie T513 bietet einen niedrigen ESR und eine hohe Stromstoßfestigkeit für Anwendungen, die einen hohen Spitzenstrom und ein hohes Brummstromvermögen erfordern. Eigenschaften und Vorteile: Erfüllt oder übertrifft den EIA-Standard 535BAAC Mit Band und Rolle gemäß EIA 481-1 Toleriert hohe Stoßstromwerte Anschlussoptionen B, C, H, K, T Hohes Brummstromvermögen Optionen mit Überspannungsschutz 100 % statische beschleunigte Alterung Kapazitätswerte von 15 μF bis 1000 μF Toleranzen von ±10 % und ±20 % Nennspannung von 4 V dc bis 35 V dc Gehäusegrößen D, E und X ESR von lediglich 10 mΩ RoHS-konforme Anschlüsse aus 100 % Sn erhältlich Betriebstemperatur von –55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
33µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand:
65mΩ
Anschlussraster:
3.8mm
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
4mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4mm
Serie:
T513
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
11,6 μA dc
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, kemet elko 33uf 35v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 8150055, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T513X336K035BH6110, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.