Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON GPA, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3300μF ±20% / 35V dc, Ø 18mm x 35mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8143180
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EGPA350ELL332MM35S
EAN/GTIN:
     5059041089531
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3300µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 35mm
Länge = 35mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 7.5mm
Serie = GPA

GPa Serie Miniatur Aluminium-Elektrolytkondensatoren. GPa Serie Miniatur AL Elektrolytkondensatoren sind Miniatur-Elektrolytkondensatoren aus Aluminium, niedrige Impedanz und hoher Brummstrom Version der Serie gxe Garantiert kürzester Zeit bei 150 ℃ und lange Lebensdauer bei 125 °C Die angegebenen ESR nach Dauertest Für hoher Brummstrom Anwendungen im KFZ-Bereich (direkte Einspritzung und elektrische servolenkung usw. )
Weitere Informationen:
Kapazität:
3300µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 35mm
Länge:
35mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
7.5mm
Serie:
GPA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 35v 3300µf, alu elko, alu elko 35v, 8143180, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EGPA350ELL332MM35S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.