Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON GPA, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 35V dc, Ø 14.5mm x 35mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8143170
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EGPA350ELL222MU35S
EAN/GTIN:
     5059041471183
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 14.5 (Dia.) x 35mm
Länge = 35mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 14.5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer = 5000h
Serie = GPA

GPa Serie Miniatur Aluminium-Elektrolytkondensatoren. GPa Serie Miniatur AL Elektrolytkondensatoren sind Miniatur-Elektrolytkondensatoren aus Aluminium, niedrige Impedanz und hoher Brummstrom Version der Serie gxe Garantiert kürzester Zeit bei 150 ℃ und lange Lebensdauer bei 125 °C Die angegebenen ESR nach Dauertest Für hoher Brummstrom Anwendungen im KFZ-Bereich (direkte Einspritzung und elektrische servolenkung usw. )
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
14.5 (Dia.) x 35mm
Länge:
35mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
14.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer:
5000h
Serie:
GPA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, 2200uf 35v elektrolytkondensator, alu elko, alu elko 2200µf, 8143170, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EGPA350ELL222MU35S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.