Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON GPA, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1500μF ±20% / 25V dc, Ø 14.5mm x 20mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8143095
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EGPA250ELL152MU20S
EAN/GTIN:
     5059041938174
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1500µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 14.5 (Dia.) x 20mm
Länge = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 14.5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer = 5000h
Toleranz = ±20%

GPa Serie Miniatur Aluminium-Elektrolytkondensatoren. GPa Serie Miniatur AL Elektrolytkondensatoren sind Miniatur-Elektrolytkondensatoren aus Aluminium, niedrige Impedanz und hoher Brummstrom Version der Serie gxe Garantiert kürzester Zeit bei 150 ℃ und lange Lebensdauer bei 125 °C Die angegebenen ESR nach Dauertest Für hoher Brummstrom Anwendungen im KFZ-Bereich (direkte Einspritzung und elektrische servolenkung usw. )
Weitere Informationen:
Kapazität:
1500µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
14.5 (Dia.) x 20mm
Länge:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
14.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer:
5000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 8143095, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EGPA250ELL152MU20S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.