Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 6-polig, Kabelmontage, Gehäuse 10, MIL-DTL-26482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 6-polig, Kabelmontage, Gehäuse 10, MIL-DTL-26482
Artikel-Nr.:
     108EL-8139787
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62GB-51T10-06SN
EAN/GTIN:
     5059041312332
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Gehäusegröße = 10
Montagetyp = Kabelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Bajonettkupplung
Steckergröße = Mini
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 62GB
Gehäusebeschichtung = Zink Kobalt

Amphenol 62GB Inline-Buchsensteckverbinder. Amphenol 62GB Inline-Buchsensteckverbinder sind extrem langlebig und vielseitig und bestehen aus massiven Aluminiumstäben mit einer olivfarbenen Beschichtung aus Zinkkobalt inklusive vergoldeter Stecker- oder Buchsenkontakte sowie Einsätzen aus Polypropylengummi. Die Steckverbinder der Serie Amphenol 62GB gemäß MIL-Spezifikation sind in Bauweise und Funktion ähnlich der Serie MII-DTL-26482, besitzen jedoch einen zusätzlichen Schlüsselkanal, der ein falsches Stecken verhindert. Diese langlebigen Inline-Buchsensteckverbinder halten rauen Umgebungen und extremen Temperaturen stand. Steckverbinder der Serie 62GB sind daher ideal für den Einsatz in zahlreichen militärischen und industriellen Steckverbinderanwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Gehäusegröße:
10
Montagetyp:
Kabelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Bajonettkupplung
Steckergröße:
Mini
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
62GB
Gehäusebeschichtung:
Zink Kobalt
Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Steckverbinder, MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, rundsteckverbinder 62gb, 8139787, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 62GB51T1006SN, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
62GB-720-10
ab € 10,85*
Zubehör
Amphenol
62GB-16J10-06PN
ab € 58,50*
Zubehör
Amphenol
62GB-56TG10-06PN
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.