Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 25A 300W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 25A 300W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 25A 300W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 25A 300W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-8139119
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     RWS300B-12
EAN/GTIN:
     4016138928006
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 25A
Nennleistung = 300W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 41mm
Breite = 102mm
Tiefe = 170mm
Wirkungsgrad = 79 %, 82 %
Temperatur max. = +70°C

UL/CSA/EN 60950-1, CE. Netzteile, Serie RWS, 50 bis 600 W, Einfachausgang, Industrieausführung. Die AC/DC-Netzteile der Serie RWS-B von TDK-Lambda liegen in vier Modellen mit 50 bis 600 Watt vor. Sie verfügen über eine einfache Bauweise mit kompakten Abmessungen und einem hohen Wirkungsgrad. Bei den getakteten Netzteilen der Serie RWS-B handelt es sich um Produkte im mittleren Bereich mit einfachen Funktionen. Die Serie RWS-B bietet vereinfachte, kompakte, sehr effiziente Netzteilpakete. Der erweiterte Wirkungsgrad bei geringer Belastung und Leistungsaufnahme im Standby-Modus bildet einen Beitrag zur Verringerung der Umweltbelastung. Die Netzteile der Serie RWS-B bieten hervorragende Wärmeleistung für einen kühleren Betrieb über ihren Betriebstemperaturbereich von -10 bis +70 °C; die Modelle RWS100B und RWS150B sind konvektionsgekühlt, während die Modelle mit höherer Leistung über einen internen Lüfter verfügen. Diese geschlossenen AC/DC-Netzteile werden über einen Universaleingang mit 85 bis 265 V ac betrieben und eignen sich damit für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. Industrie, Prüfung und Messungen, Sendeanlagen, Kommunikation und LED-Schilder. Flaches Profil Hoher Wirkungsgrad Universal-Eingangsbereich Schraubklemmenanschluss Elektromagnetische Störungen, Stufe B
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
25A
Nennleistung:
300W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
41mm
Breite:
102mm
Tiefe:
170mm
Wirkungsgrad:
79 %, 82 %
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, ac-dc wandler 300w, einbau netzteil, 8139119, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, RWS300B12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,33*
€ 103,09*
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 82,76*
€ 103,11*
€ 5,90*
ab € 83,59*
€ 104,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,29*
€ 104,31*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 88,59*
€ 110,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618228
ab € 93,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.