Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 13A 150W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 13A 150W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 13A 150W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 13A 150W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-8139070
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HWS150A-12/A
EAN/GTIN:
     4016138901764
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 13A
Nennleistung = 150W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 82mm
Breite = 37mm
Tiefe = 160mm
Wirkungsgrad = 90%
Temperatur min. = -10°C

TDK-Lambda SchaltnetzteilDas integrierte 150-W-AC/DC-Schaltnetzteil der Serie TDK-Lambda HWS-A mit Einfachausgang hat einen Ausgangsstrom von 13 A bei 12 V dc. Er hat eine universelle Eingangsspannung von 85 V ac bis 265 V ac und 120 V dc bis 370 V dc. Er besteht aus 5 Modellen, ausgelegt für 15 W bis 150 W. Als wichtiges Upgrade der bewährten HWS-Serie ist sie immer noch kompatibel mit der neuen HWS-A-Serie für ein einfaches Upgrade. Dieses Schaltnetzteil ist im Vergleich zur vorherigen Serie um bis zu 12 % leichter. Er verfügt über einen Wirkungsgrad von bis zu 91 % und einen sehr niedrigen Energieverbrauch im lastfreien Betrieb, was zu einer Reduzierung der Umweltauswirkungen beiträgt. Hinweis: Nur die Produkte mit dem Suffix A am Ende der Teilenummer sind mit einer Abdeckung ausgestattet, die anderen haben eine offene Bauform.Eigenschaften und VorteileGroßer AC-Eingangsbereich Preiswert Einfache Systemkühlung Unterstützt weltweiten Einsatz Eingeschränkte Garantie auf die LebensdauerAnwendungenFabrikautomation Prozesssteuerung LED-Anzeige und Beschilderung Prüfung und Messung Rundfunk KommunikationenZertifizierungenEn55011/EN55022 FCC- und VCCI-Kurve B UL/CSA/EN 60950-1 UL508 (mit Abdeckung)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
13A
Nennleistung:
150W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
82mm
Breite:
37mm
Tiefe:
160mm
Wirkungsgrad:
90%
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: offene Netzteile, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, tdk schaltnetzteil geschlossen 12v, schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform 12v, 8139070, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, HWS150A12A, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 123,48*
€ 155,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,07*
€ 177,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.