Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 8.5A 100W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac Offene Bauform,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8138960
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HWS100A-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 8.5A
Nennleistung = 100W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp = Geschlossen
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 82mm
Breite = 28mm
Tiefe = 160mm
Wirkungsgrad = 89%
Gewicht = 450g

EN 55011/EN 55022, FCC und VCCI Kurve B. UL/CSA/EN 60950-1 und UL508 (mit Abdeckung). Nur die Produkte mit dem Suffix A am Ende der Teilenummer sind mit einer Abdeckung ausgestattet, die anderen haben eine offene Bauform. Netzteile, Serie HWS-A, 15 bis 1500 W, Einfachausgang, Industrieausführung. Die AC/DC-Netzteile der Serie HWS-A von TDK-Lambda liegen in fünf Modellen mit 15–150 W vor. Es handelt sich um eine bedeutende Verbesserung der bewährten Serie HWS, die zur neuen Serie HWS-A kompatibel ist, um eine einfache Aufrüstung zu ermöglichen. Dieses getaktete Netzteil ist im Vergleich zur vorherigen Serie um bis zu 12 % leichter und verfügt über bis zu 91 % Wirkungsgrad und als Beitrag zur Senkung der Umweltbelastung eine sehr niedrige Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb. Die Netzteile der Serie HWS-A werden über einen Universaleingang mit 85–265 V ac betrieben. Die Modelle mit 50, 100 und 150 W beinhalten aktive Leistungsfaktorkorrektur, die Betriebstemperatur der HWS-A-Modelle beträgt bei Volllast zwischen -10 und +50 °C und bei entsprechender Leistungsverringerung bis zu 70 °C. Typische industrielle Anwendungen dieser Schaltnetzteile: Anlagen für Fabrikautomation, Prozesssteuerung, LED-Anzeige und Beschilderung, Prüfung und Messung, Rundfunk- und Kommunikation. Hoher Wirkungsgrad bis 91 % Großer AC-Eingangsbereich Preiswert Einfache Systemkühlung Unterstützt weltweiten Einsatz Begrenzte Garantie auf Lebenszeit
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
8.5A
Nennleistung:
100W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp:
Geschlossen
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
82mm
Breite:
28mm
Tiefe:
160mm
Wirkungsgrad:
89%
Gewicht:
450g
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, tdk schaltnetzteil geschlossen 12v, schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform 12v, 8138960, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, HWS100A12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.