Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Digital-Isolator, 4-Kanal 150Mbit/s, 4243 V eff., SOIC 10 μA 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8136595
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO7641FMDW
EAN/GTIN:
     5059042331141
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Datenrate max. = 150Mbit/s
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom max. = 10 μA
Isolationsspannung = 4243 V eff.
Anstiegszeit = 2.3ns
Anzahl der Pins = 16
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 10.5mm
Tiefe = 2.35mm
Breite = 7.6mm

Digital-Isolatoren, Texas Instruments. Kapazitiv basierte galvanische Trennung. Hohe Geschwindigkeit Hoher Wirkungsgrad Vorwärts- und Rückwärtskanäle. Hohe elektromagnetische Störfestigkeit
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
150Mbit/s
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom max.:
10 μA
Isolationsspannung:
4243 V eff.
Anstiegszeit:
2.3ns
Anzahl der Pins:
16
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
10.5mm
Tiefe:
2.35mm
Breite:
7.6mm
Weitere Suchbegriffe: 8136595, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Texas Instruments, ISO7641FMDW, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.