Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kunststoff Grün/Weiß Schild Notausgangsschild, ohne Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kunststoff Grün/Weiß Schild Notausgangsschild, ohne Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     108EL-8134631
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8134631
EAN/GTIN:
     5056112187004
Suchbegriffe:
8134631
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsschilder
Notausgangsschilder
Selbstklebend = Nein
Beschriftung = Notausgang unten
Material = Kunststoff
Breite = 300mm
Schild oder Etikett = Schild
Sprache = Keine
Farbe = Grün/Weiß
Anzahl pro Packung = 1
Höhe = 150 mm

ISO 7010 internationale Norm. ISO 7010 Kunststoff Schild Schilder. Der Zweck des ISO 7010 Norm verfügen über eine international anerkannte Serie von Beschilderung Formen, Farben und Piktogramme zur Verbesserung der Sicherheit unter die Zahl der nicht muttersprachliche Arbeitnehmer, für die Text-basierte Sicherheitshinweise sind nicht ausreichend. Die ISO 7010 Norm gilt für alle SICHERHEITSHINWEISE UND SYMBOLE in Arbeitsumgebungen und andere an Orten, an denen Menschen müssen darauf aufmerksam gemacht werden Sicherheitsaspekte. Dies umfasst alles von Notausgangsschilder bis Gebotsschild, Verbot oder Gefahrensymbole.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
Notausgang unten
Material:
Kunststoff
Breite:
300mm
Schild oder Etikett:
Schild
Sprache:
Keine
Farbe:
Grün/Weiß
Anzahl pro Packung:
1
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: RS PRO, KL0090, Site Safety, Safety Signs, Exit Signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.