Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Mikroprozessor SMD i.MX6 ARM Cortex A9 32bit 1GHz FCPBGA 624-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8134218
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCIMX6Q5EYM10AC
EAN/GTIN:
     5059041487559
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Familie = i.MX6
Gerätekern = ARM Cortex A9
Datenbus-Breite = 32bit
Instruktionssatz-Architektur = MPU
Grenzfrequenz = 1GHz
I/O Spannung = 2.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = FCPBGA
Pinanzahl = 624
Versorgungsspannnung typ. = 1,5 V
Abmessungen = 21 x 21 x 2mm
Betriebstemperatur max. = +105 °C

i.MX 6 Dual/6 Quad-Anwendungsprozessoren. Die i.MX 6 Dual/6 Quad-Anwendungsprozessoren verfügen über erweiterte Implementierung des Quad-ARM® Cortex® -A9-Kerns, der bei Geschwindigkeiten von bis zu 1 GHz arbeitet. Die Prozessoren umfassen eine 64-Bit-DDR3/LDDDR3/LPDDR2-1066-Speicherschnittstelle sowie andere Schnittstellen zum Anschluss von WLAN, Bluetooth®, GPS, Festplatte, Anzeigen und Kamerasensoren. Weitere Hauptmerkmale des i.MX 6 Dual/6 Quad sind 2D- und 3D-Grafik, 3D 1080p Videobearbeitung und integrierte Energieverwaltung. Anwendungen umfassen Netbooks, Nettops, qualitativ hochwertige mobile Geräte, hochwertige PDAs, hochwertige tragbare Media-Player mit HD-Videofunktion, Spielkonsolen und tragbare Navigationsgeräte. Mehrstufiges Speichersystem Smart-Speed-Technologie Dynamische Spannungs- und Frequenzskalierung Schnittstellenflexibilität Leistungsfähige Grafikbeschleunigung Erweiterte Sicherheit
Weitere Informationen:
Familie:
i.MX6
Gerätekern:
ARM Cortex A9
Datenbus-Breite:
32bit
Instruktionssatz-Architektur:
MPU
Grenzfrequenz:
1GHz
I/O Spannung:
2.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
FCPBGA
Pinanzahl:
624
Versorgungsspannnung typ.:
1,5 V
Abmessungen:
21 x 21 x 2mm
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Weitere Suchbegriffe: 8134218, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Mikroprozessoren, NXP, MCIMX6Q5EYM10AC, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microprocessors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.