Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow DIL-Sockel, 8-Pin Durchsteck Gedreht vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-813115
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W30508TRC
EAN/GTIN:
     5060641257268
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dil 8polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 5A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 10.08mm
Breite = 4.6mm
Tiefe = 10.14mm
Abmessungen = 10.08 x 4.6 x 10.14mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Gedrehter Pin, DIP-Sockel. Winslow bietet eine Reihe von hochwertigen, bearbeiteten DIP-Buchsen. Sie sind eine offene Buchsenform und bestehen aus einem PBT-Gehäuse für Zuverlässigkeit. Die Kontakte sind vergoldet über vernickelt (0,3 μm) mit Beryllium-Kupfer-Innenkontakt mit einer verzinnten Messingaußenschale. Sie werden bis zu 1000 Einfügungen bewertet. Diese IC DIP-Buchsen sind hervorragend für nicht-permanente Entwicklungsarbeiten geeignet und ermöglichen es Ihnen, Ihr System vor dem dauerhaften Löten zu debuggen.. DIP-Sockel mit niedriger Bauhöhe und qualitativ hochwertigen 4-poligen (0,3 μm) Berylliumkupferinnenkontakten, vergoldet über Nickel und eine Außengehäuse aus verzinntem Messing. Temperaturbereich: –55 °C bis +125 °C Steckvorgänge: 1000. Benötigen Sie weitere DIP-Sockel?. ; 813-109 813-109 6-polig gedreht, 0,3 Zoll Pitch ; 813-115 813-115 8-polig gedreht, 0,3 Zoll Pitch ; 813-121 813-121 14-polig gedreht, 0,3 in Pitch ; 813-137 813-137 16-polig gedreht, 0,3 Zoll Pitch ; 813-143 813-143 18-polig gedreht, 0,3 Zoll Pitch ; 813-159 813-159 20-polig gedreht, 0,3 Zoll Pitch ; 813-165 813-165 22-polig gedreht, 0,4 Zoll Pitch ; 801-780 801-780 24-polig gedreht, 0,3 Zoll Pitch ; 813-171 813-171 24-polig gedreht, 0,4 Zoll Pitch ; 801-803 801-803 32-polig gedreht, 0,6 Zoll Pitch ; 813-200 813-200 64-fach gedreht, 0,9 Zoll Pitch
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
5A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
10.08mm
Breite:
4.6mm
Tiefe:
10.14mm
Abmessungen:
10.08 x 4.6 x 10.14mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder 8pol, 813115, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Winslow, W30508TRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.