Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON MVH, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 63V dc, Ø 12.5mm x 16mm x 13mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8129070
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMVH630ARA221MKG5S
EAN/GTIN:
     5059041297912
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 13 x 13 x 16mm
Höhe = 16mm
Länge = 13mm
Tiefe = 13mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 4.2mm
Toleranz = ±20%

Serie MVH. Induktionsarme Kondensatoren für den Einsatz bei höheren Brummströmen Vibrationsfester Aufbau Geeignet für Automobilanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
13 x 13 x 16mm
Höhe:
16mm
Länge:
13mm
Tiefe:
13mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
4.2mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 220uf 63v, chip kondensator, aluminium elektrolytkondensator 63v, 8129070, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EMVH630ARA221MKG5S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.