Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON MVH, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 63V dc, Ø 12.5mm x 13.5mm x 13mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8129061
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMVH630ARA101MKE0S
EAN/GTIN:
     5059041343770
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 13 x 13 x 13.5mm
Höhe = 13.5mm
Länge = 13mm
Tiefe = 13mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 4.2mm
Serie = MVH

Serie MVH. Induktionsarme Kondensatoren für den Einsatz bei höheren Brummströmen Vibrationsfester Aufbau Geeignet für Automobilanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
13 x 13 x 13.5mm
Höhe:
13.5mm
Länge:
13mm
Tiefe:
13mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
4.2mm
Serie:
MVH
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 63v, chip kondensator, aluminium elektrolytkondensator 63v, 8129061, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EMVH630ARA101MKE0S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,07*
€ 1,33*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,90*
€ 3,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.