Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con MVH, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 50V dc, Ø 6.3mm x 5.7mm x 6.6mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8129020
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMVH500ARA100MF60G
EAN/GTIN:
     5059041296182
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.6 x 6.6 x 5.7mm
Höhe = 5.7mm
Länge = 6.6mm
Tiefe = 6.6mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 1.9mm
Serie = MVH

Serie MVH. Induktionsarme Kondensatoren für den Einsatz bei höheren Brummströmen Vibrationsfester Aufbau Geeignet für Automobilanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.6 x 6.6 x 5.7mm
Höhe:
5.7mm
Länge:
6.6mm
Tiefe:
6.6mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
1.9mm
Serie:
MVH
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 10µf 50v, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, 8129020, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EMVH500ARA100MF60G, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.