Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON MVH, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 100V dc, Ø 8mm x 10mm x 8.3mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8128982
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMVH101ADA100MHA0G
EAN/GTIN:
     5059041344739
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8.3 x 8.3 x 10mm
Höhe = 10mm
Länge = 8.3mm
Tiefe = 8.3mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer = 2000h
Serie = MVH

Serie MVH. Induktionsarme Kondensatoren für den Einsatz bei höheren Brummströmen Vibrationsfester Aufbau Geeignet für Automobilanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8.3 x 8.3 x 10mm
Höhe:
10mm
Länge:
8.3mm
Tiefe:
8.3mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer:
2000h
Serie:
MVH
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 10µf 100v, chip kondensator, chip-kondensator 100v, 8128982, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EMVH101ADA100MHA0G, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.