Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Spannungsregler 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-8123849
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS70918DBVT
EAN/GTIN:
     5059042506761
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 10 mV
Genauigkeit = 2%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 1µA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.05 x 1.75 x 1.3mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Länge = 3.05mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 150 mA, 1,0 V bis 1,9 V, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
10 mV
Genauigkeit:
2%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
1µA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.05 x 1.75 x 1.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Länge:
3.05mm
Weitere Suchbegriffe: 8123849, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS70918DBVT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,91*
1
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.