Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas InstrumentsBuck/Boost Converter, Abwärts-/Aufwärtswandler 1A, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler WSON,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas InstrumentsBuck/Boost Converter, Abwärts-/Aufwärtswandler 1A, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler WSON,
Artikel-Nr.:
     108EL-8123801
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS63060DSCT
EAN/GTIN:
     5059042365153
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Regler-Funktion = Abwärts-/Aufwärtswandler
Reglertyp = Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,5 %
Load-Regulation = 0,5 %
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = WSON
Pinanzahl = 10
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 2600 kHz
Schaltregler = Ja
Abmessungen = 3.15 x 3.15 x 0.75mm
Höhe = 0.75mm
Länge = 3.15mm

Abwärts-/Aufwärts-DC/DC-Wandler (integrierter Schalter), Texas Instruments. Dieser äußerst effiziente Abwärts-Schaltregler verwendet eine einfache Induktivität zur DC/DC-Umwandlung. Mit automatischem Übergang zwischen den Aufwärts- und Abwärtsregelfunktionen können die Abwärts-/Aufwärtswandler in batteriebetriebenen Produkten verwendet werden, die entweder eine Zweizellen- oder eine Dreizellen-Alkali-Batterie, eine NiCd- oder NiMH- oder eine Einzellen-Lithiumbatterie verwenden. Damit ist er ideal für den Einsatz in Mobiltelefonen und ähnlichen tragbaren Geräten.
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärts-/Aufwärtswandler
Reglertyp:
Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,5 %
Load-Regulation:
0,5 %
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
WSON
Pinanzahl:
10
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
2600 kHz
Schaltregler:
Ja
Abmessungen:
3.15 x 3.15 x 0.75mm
Höhe:
0.75mm
Länge:
3.15mm
Weitere Suchbegriffe: 8123801, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS63060DSCT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.