Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments DC/DC-Wandler Step Down 1-Kanal 1 MHz WSON 10-Pin Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments DC/DC-Wandler Step Down 1-Kanal 1 MHz WSON 10-Pin Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-8123726
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS62177DQCT
EAN/GTIN:
     5059042508383
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung min. = 1 V
Ausgangsspannung max. = 6 V
Eingangsspannung min. = 4,75 V
Eingangsspannung max. = 28 V
Ausgangsstrom max. = 500mA
Wandler-Typ = Step Down
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = WSON
Pinanzahl = 10
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Schaltregler = Ja

Abwärts-DC/DC/DC-Wandler (integrierter Schalter), 9 bis 30 V max. Eingangsspannung, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
1 V
Ausgangsspannung max.:
6 V
Eingangsspannung min.:
4,75 V
Eingangsspannung max.:
28 V
Ausgangsstrom max.:
500mA
Wandler-Typ:
Step Down
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
WSON
Pinanzahl:
10
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Schaltregler:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, 8123726, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Texas Instruments, TPS62177DQCT, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 2,14*
1
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 2,45*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,09*
€ 3,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 130 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.