Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KY, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 35V dc, Ø 12.5mm x 15mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8122805
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKY-350ELL471MK15S
EAN/GTIN:
     5059041681124
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 x 15mm
Länge = 15mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Serie = KY

Serie KY
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 x 15mm
Länge:
15mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Serie:
KY
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470 µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 8122805, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKY350ELL471MK15S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.