Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 1Ω ±5% / 0.25W ±200ppm/K, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8121966
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW12061R00JNEAIF
EAN/GTIN:
     5059040792685
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Widerstand = 1Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CRCW
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

1206 Dickschicht-Chipwiderstände Serie CRCW IF e3 - 0,25 W. Metallglasur auf Qualitätskeramik Schutzglasur Ausgezeichnete Stabilität (ΔR/R ≤ 1 % für 1000 Std. bei 70 °C) Lötkontakte ohne Blei (Pb) auf einer Sperrschicht aus Nickel (Ni) Reine Zinnbeschichtung erlaubt Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb)
Weitere Informationen:
Widerstand:
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CRCW
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 8121966, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CRCW12061R00JNEAIF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,0408*
€ 0,0657*
1 Tag
1855
10
€ 14,99*
ab € 0,0836*
€ 0,5093*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0657*
€ 0,0782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,0683
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,0612
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,6425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR12X1R0 JTL
ab € 0,00427*
Ähnlich
RS Pro
7131142
€ 100,00*
Ähnlich
Vishay
CRCW12061R00JNEA
ab € 0,0236*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.