Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQW15A Drosselspule, 0,013 μH 1.2A, 0402 (1005M) Gehäuse 1mm / ±0.2nH, 16GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8119806
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN1N3C10D
EAN/GTIN:
     5059043560458
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 0,013 μH
Gleichstrom max. = 1.2A
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Länge = 1mm
Tiefe = 0.6mm
Höhe = 0.5mm
Abmessungen = 1 x 0.6 x 0.5mm
Toleranz = ±0.2nH
Gleichstromwiderstand max. = 17mΩ
Serie = LQW15A
Resonanzfrequenz max. = 16GHz
Qualitätsfaktor min. = 20

Murata-Drahtinduktivitäten der Serie 0402 LQW15A_10. Hochwertige Spuleninduktivitäten für VHF- und UHF-Anwendungen. Hohe Resonanzfrequenz. Niedrige Toleranz von Induktivitätswerten. Niedrigerer Gleichstromwiderstand als die Serie _00. Anwendungen: Hochfrequenzschaltungen für drahtlose Telekommunikationsgeräte wie Bluetooth, GSM, WLAN.
Weitere Informationen:
Induktivität:
0,013 μH
Gleichstrom max.:
1.2A
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Länge:
1mm
Tiefe:
0.6mm
Höhe:
0.5mm
Abmessungen:
1 x 0.6 x 0.5mm
Toleranz:
±0.2nH
Gleichstromwiderstand max.:
17mΩ
Serie:
LQW15A
Resonanzfrequenz max.:
16GHz
Qualitätsfaktor min.:
20
Weitere Suchbegriffe: 8119806, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata, LQW15AN1N3C10D, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,0437*
€ 0,0636*
1
€ 5,90*
ab € 0,0567*
€ 0,1845*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.