Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ESD-R Toroidal Cores Ferrit Ringkern, Typ Ferritkern, Ferrit, 246Ω @ 100MHz, 12 Dia. x 5.5mm, für Kabel-Ø 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8118960
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-R-12S
EAN/GTIN:
     5059043733234
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Serie = ESD-R Toroidal Cores
Applikation = Unterhaltungselektronik
Material = Ferrit
Schlüssel = Nein
Zum Öffnen = Nein
Außenmaß = 12 Dia. x 5.5mm
Öffnungsdurchmesser = 7mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Höhe Außen = 5.5mm
Breite Außen = 12mm

Serie ESD-R, Ringkerne. Die massiven Ringkerne der Serie ESD-R wurden für den Einsatz an Rundkabeln entwickelt Eine Vielzahl von MnZn- und NiZn-Optionen ist erhältlich in blanker, beschichteter und Gehäuseausführung. Diese werden in der Unterhaltungselektronik verwendet
Weitere Informationen:
Serie:
ESD-R Toroidal Cores
Applikation:
Unterhaltungselektronik
Material:
Ferrit
Schlüssel:
Nein
Zum Öffnen:
Nein
Außenmaß:
12 Dia. x 5.5mm
Öffnungsdurchmesser:
7mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Höhe Außen:
5.5mm
Breite Außen:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 8118960, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, KEMET, ESDR12S, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.