Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Flachkabel-Ferrit bis 16 Adern, Aussenmaß 37 x 12.7 x 10mm / Innen 25.4 x 2.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8118907
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-FPD-16-1
EAN/GTIN:
     5059043734422
Suchbegriffe:
8118907
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Flachkabel-Ferrite
Maximale Anzahl von Drähten = 16
Typ = Spaltkern
Applikation = Unterhaltungselektronik
Material = Ferrit
Außenmaß = 37 x 12.7 x 10mm
Innenmaß = 25.4 x 2.6mm
Zum Öffnen = Ja
Höhe Innen = 2.6mm
Breite Innen = 25.4mm
Tiefe Außen = 12.7mm
Höhe Außen = 10mm
Breite Außen = 37mm

Geteilte Kerne Serie ESD-FPD mit Metallklemme. Die geteilten Kerne der Serie ESD-FPD wurden für den Einsatz an Flachbandkabeln in der Unterhaltungselektronik entwickelt Diese Serie verfügt über eine Edelstahlklemme und ist in verschiedenen Größen erhältlich
Weitere Informationen:
Maximale Anzahl von Drähten:
16
Typ:
Spaltkern
Applikation:
Unterhaltungselektronik
Material:
Ferrit
Außenmaß:
37 x 12.7 x 10mm
Innenmaß:
25.4 x 2.6mm
Zum Öffnen:
Ja
Höhe Innen:
2.6mm
Breite Innen:
25.4mm
Tiefe Außen:
12.7mm
Höhe Außen:
10mm
Breite Außen:
37mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.