Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KY, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 16V dc, Ø 18mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8118679
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKY-160ELL472MM25S
EAN/GTIN:
     5059041497220
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 x 25mm
Länge = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Brummstrom = 3140mA eff.

Serie KY
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 x 25mm
Länge:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Brummstrom:
3140mA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 4700µf 16v, alu elko, elektrolytkondensator 4700µf, 8118679, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKY160ELL472MM25S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.