Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KY, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 16V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8118651
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKY-160ELL331MHB5D
EAN/GTIN:
     5059041027540
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 x 11.5mm
Länge = 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 7000h
Leckstrom = 52,8 μA

Serie KY
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 x 11.5mm
Länge:
11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
7000h
Leckstrom:
52,8 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 330µf 16v, alu elko, elektrolytkondensator 330 µf, 8118651, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKY160ELL331MHB5D, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.