Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 110 V dc mit Lampe, PG11 Kabelmontage, Translucent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 110 V dc mit Lampe, PG11 Kabelmontage, Translucent
Artikel-Nr.:
     108EL-8118304
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8118304
EAN/GTIN:
     5056112181729
Suchbegriffe:
8118304
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 2P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Betriebsspannung = 110 V dc
Gender = Buchse
Anzeigelampe = Ja
Montagetyp = Kabelmontage
Kabelverschraubungsgröße = PG11
Farbe = Translucent
Nennstrom = 10A
Serie = ME-211/SL
Anschlussart = Schrauben

DIN-Steckverbinderbuchsen, 2-polig und Schutzleiter, beleuchtet, Typ A. Eine Auswahl von 2-poligen beleuchteten DIN-Steckverbinderbuchsen mit Schutzleiter und einer Vielzahl von Nennspannungen. Diese Buchsen mit Schraubmontage Typ A mit einer PG11-Kabelverschraubung sind aus transparentem Polycarbonat mit einer Nitril-/Silikondichtung hergestellt. 2-polig + Erde Buchse Typ A Kabelverschraubung PG-11 Kontaktwiderstand max. 2 mΩ Zulässiger Temperaturbereich 0 bis 90 °C
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Betriebsspannung:
110 V dc
Gender:
Buchse
Anzeigelampe:
Ja
Montagetyp:
Kabelmontage
Kabelverschraubungsgröße:
PG11
Farbe:
Translucent
Nennstrom:
10A
Serie:
ME-211/SL
Anschlussart:
Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8118238
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.