| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8118297 Herst.-Nr.: 8118297 EAN/GTIN: 5056112181705 |
| |
|
| | |
| Kontakt-Format = 2P+E DIN 43650 Typ = DIN 43650 A Betriebsspannung = 12 V dc Gender = Buchse Anzeigelampe = Ja Montagetyp = Kabelmontage Kabelverschraubungsgröße = PG11 Farbe = Translucent Nennstrom = 10A Serie = ME-211/SL Anschlussart = Schrauben
DIN-Steckverbinderbuchsen, 2-polig und Schutzleiter, beleuchtet, Typ A. Eine Auswahl von 2-poligen beleuchteten DIN-Steckverbinderbuchsen mit Schutzleiter und einer Vielzahl von Nennspannungen. Diese Buchsen mit Schraubmontage Typ A mit einer PG11-Kabelverschraubung sind aus transparentem Polycarbonat mit einer Nitril-/Silikondichtung hergestellt. 2-polig + Erde Buchse Typ A Kabelverschraubung PG-11 Kontaktwiderstand max. 2 mΩ Zulässiger Temperaturbereich 0 bis 90 °C Weitere Informationen: | | Kontakt-Format: | 2P+E | DIN 43650 Typ: | DIN 43650 A | Betriebsspannung: | 12 V dc | Gender: | Buchse | Anzeigelampe: | Ja | Montagetyp: | Kabelmontage | Kabelverschraubungsgröße: | PG11 | Farbe: | Translucent | Nennstrom: | 10A | Serie: | ME-211/SL | Anschlussart: | Schrauben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |