| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-811800 Herst.-Nr.: C1250APAAD EAN/GTIN: 5059045999713 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = DPST Schaltfolge = Ein-Aus Tafelausschnitt Breite = 12.4mm Tafelausschnitt Höhe = 27.2mm Kontaktnennstrom = 10 A Beleuchtet = Nein Montageart = Tafelmontage IP Schutzart = IP 40 Anschlussart = Schnellverbindung Beschriftung = Ein/Aus AC-Nennspannung = 250V Kontaktmaterial = Silberlegierung
ENEC, VDE, SEV, SEMKO, IMQ, BEAB, UL-anerkannte Komponente, CSA-zertifiziert. Wippschalter Serie 1250. Voll zugelassener 2-poliger Wippschalter Beansprucht so viel Platz wie ein herkömmlicher 1-poliger Schalter 2-poliger Ein/Aus-Schalter mit Silberkontakten Anschluss über 6,3 mm-Flachsteckverbinder >3 mm Kontaktabstand Nylon 66 94V-2 Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | DPST | Schaltfolge: | Ein-Aus | Tafelausschnitt Breite: | 12.4mm | Tafelausschnitt Höhe: | 27.2mm | Kontaktnennstrom: | 10 A | Beleuchtet: | Nein | Montageart: | Tafelmontage | IP Schutzart: | IP 40 | Anschlussart: | Schnellverbindung | Beschriftung: | Ein/Aus | AC-Nennspannung: | 250V | Kontaktmaterial: | Silberlegierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 811800, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Arcolectric (Bulgin) Ltd, C1250APAAD, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches |
| | |
| |