| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8117963 Herst.-Nr.: 402611-1 EAN/GTIN: 5059045673910 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Erhöhte lichtdurchlässige Manschette aus Silikon Zur Verwendung mit = Abgedichteter kuppelförmiger Drucktastenschalter
UL, CSA. Für Ausführungen mit weißem Gehäuse siehe Best.-Nr. ; 737-3787 737-3787 (typisch). Zur Abdichtung an der Frontplatte ist die Dichtung Best.-Nr. ; 737-3863 737-3863 zur verwenden. Serie Otto P9 – Druckschalter mit schwarzem Gehäuse. Die Drucktastenschalter der Serie P9 zeichnen sich aus durch eine konturierte erhöhte Drucktaste in flachem oder hohem Tastenprofil, mit einem Gewindegehäuse für die Montage mit Sechskantmutter sowie durch eine kurze Einbautiefe hinter der Tafel von ungefähr 12 mm. Bei voller Nennlast von 5 A ohmsch oder 3 A induktiv beträgt die Lebensdauer der Serie P9 ungefähr eine Million mechanische Betätigungen bei einer elektrischen Lebensdauer von 25000 Betätigungen. Die Serie P9 hat einen niedrigen Kontaktwiderstand für kleine Leistungen und besteht aus Präzisionsschaltern für den Einsatz in Tafeln, Steuergriffen, Computern, Werkzeugen, schwerem Gerät und anderen anspruchsvollen Anwendungen, die attraktive und robuste Druckschalter erfordern. Einfassung und Gehäuse, schwarz, mit wahlweise bündiger oder erhobener Tastenkappe Tastenkappen in verschiedenen Farben Gekapselt nach IP64 Extrem widerstandsfähig gegen Stöße und Vibrationen Positives Feedback durch Druckbetätigung 15/32-32-Gewindekörper Feuchtigkeitsbeständig und staubdicht gemäß IP64 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Erhöhte lichtdurchlässige Manschette aus Silikon | Zur Verwendung mit: | Abgedichteter kuppelförmiger Drucktastenschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8117963, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kappen, Otto, 4026111, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Caps |
| | |
| |