Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xpelair DX Abzugsgebläse 76m³/h, Abzug x 43mm, 35dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8117266
Hersteller:
     Xpelair
Herst.-Nr.:
     90841AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Lüftertyp = Abzug
Luftdurchsatz = 76m³/h
Geräuschpegel = 35dB(A)
Montage = Wandmontage
Frontabmessungen = 165 x 155mm
Tiefe = 43mm
Fronthöhe = 155mm
Frontbreite = 165mm
Versorgungsspannung = 230 V ac
Serie = DX

Xpelair AbsauggebläseDer Xpelair Abluftlüfter hat einen Luftstrom von 76 m3/h. Er wird mit einem Universal-Montagesatz geliefert, bestehend aus einem Wandrohr, 2 Dichtungen, einem Außengitter und einem Mantelformteil für die Fenstermontage in Einzelverglasungen bis zu 6 mm. Der Lüfter umfasst außerdem einen luftbetätigten hinteren Zuführungsverschluss und einen Luftkanal. Dieser Lüfter wird als Lüftereinheit geliefert und erfordert separate Kits für Wand-, Decken- oder Fenstermontageanwendungen. Er ist mit einer Gesichtshöhe von 155 mm, einer Gesichtsbreite von 165 mm und einer Tiefe von 43 mm erhältlich.Eigenschaften und VorteileWandmontage Luftstrom von 76 m3/h Motoren mit Lebensdauerschmierung und thermischer Abschaltung Abnehmbare vordere Abdeckung für leichte Reinigung Geräuschpegel von 35 dB (A) Kanaldurchmesser beträgt 100 mmAnwendungenKüchen VersorgungsbetriebeZertifizierungenErfüllt IPX5 BEAB-Nennwert ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Abzug
Luftdurchsatz:
76m³/h
Geräuschpegel:
35dB(A)
Montage:
Wandmontage
Frontabmessungen:
165 x 155mm
Tiefe:
43mm
Fronthöhe:
155mm
Frontbreite:
165mm
Versorgungsspannung:
230 V ac
Serie:
DX
Weitere Suchbegriffe: 8117266, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Xpelair, 90841AW, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.