Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 1 Sicherung/en / 10A, Löten/Flachstecker Ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 1 Sicherung/en / 10A, Löten/Flachstecker Ohne
RS PRO IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 1 Sicherung/en / 10A, Löten/Flachstecker Ohne
Artikel-Nr.:
     108EL-8117213
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8117213
EAN/GTIN:
     5056112180159
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 10a
kaltgerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten/Flachstecker
Schaltertyp = Ohne
Anzahl Sicherungen = 1
Betriebsspannung = 250 V
Sicherungsgröße = 5 x 20mm

RS PRO V14
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten/Flachstecker
Schaltertyp:
Ohne
Anzahl Sicherungen:
1
Betriebsspannung:
250 V
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Weitere Suchbegriffe: 8117213, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, RS PRO, EMI21VR, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7769122
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.