Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LMR10510YMFE/NOPB Spannungsregler, Buck Controller, 4,5 V / 1A, SOT-23 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments LMR10510YMFE/NOPB Spannungsregler, Buck Controller, 4,5 V / 1A, SOT-23 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8115816
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMR10510YMFE/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042176179
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
ic spannungsregler
Controller-Typ = Buck Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 3,75 MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 3.05 x 1.75 x 1.3mm
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Ausgangsstrom max. = 1A
Ausgangsspannung max. = 4,5 V
Eingangsspannung min. = 3 V

Abwärtsregler Serie LMR Nano SIMPLE SWITCHER®. Eingangsspannung bis zu 42 V (LMRx42xx), 20 V (LMRx20xx) und 5,5 V (LMRx05xx) Ausgangsstrom bis zu 2 A (LMRxxx20), 1,5 A (LMRxxx15), 1 A (LMRxxx10) usw. Einstellbare Ausgangsspannung von +0,6 V 1 MHz oder höhere Schaltfrequenz von 1,6 MHz (LMR...X) und 3 MHz (LMR...Y) Niedriger Ruhestrom bei Abschaltung Interner Sanftanlauf Thermische Abschaltung
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Buck Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
3,75 MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
3.05 x 1.75 x 1.3mm
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Ausgangsstrom max.:
1A
Ausgangsspannung max.:
4,5 V
Eingangsspannung min.:
3 V
Weitere Suchbegriffe: 8115816, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Texas Instruments, LMR10510YMFENOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,25*
€ 46,7075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,13*
€ 37,0447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,41*
€ 33,8079
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.