Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Ceres Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Ceres Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Amphenol Ceres Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-8114273
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     BD-08BFFA-LL7001
EAN/GTIN:
     5059041690492
Suchbegriffe:
Ceres-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 5.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 500 V
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäusematerial = Nylon
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

AmphenolDie 8-polige Rundbuchse der Serie BD von Amphenol verfügt über eine Buchsenverbindung. Dieser Kabelsteckverbinder hat eine Nennspannung von 500 V dc und einen Nennstrom von bis zu 5 A pro Kontakt. Dieser Steckverbinder hat ein schwarzes Nylongehäuse mit Kontakten aus Kupferlegierung, vergoldet und vernickelt. Dies ist die größte Auswahl an hochwertigen, robusten und wasserdichten E/A-Steckverbinderlösungen für Industrie-PCs und Automatisierungsanwendungen.Eigenschaften und VorteileRobust und zuverlässig Gerade Gehäuseausrichtung Lötanschluss Lebensdauer von 1000 Steckzyklen Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 105 °C.AnwendungenErneuerbare Energie Industrielle Automatisierung Schifffahrtsanwendungen Drahtloser Breitbandzugang Medizinische Geräte MRT/Bahn UV-Wasserfilterung Kommerzielle militärische GeräteZertifizierungenUL-Zulassung Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
5.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
500 V
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäusematerial:
Nylon
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 8114273, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, BD08BFFALL7001, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,97*
€ 14,73*
€ 5,90*
ab € 7,85*
€ 16,46*
1 Tag
97
€ 14,99*
ab € 11,97*
€ 20,18*
1 Tag
20
€ 5,95*
ab € 16,14*
€ 25,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
BD-08BMMA-LL7001
ab € 6,13*
Zubehör
Amphenol
BD-08PMMS-LC7001
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.