Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Ceres Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Ceres Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Amphenol Ceres Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-8114211
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     BD-03BFMA-LL7001
EAN/GTIN:
     5059041494014
Suchbegriffe:
Ceres-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 5.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 500 V
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäusematerial = Nylon
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +105°C

UL-Zulassung. BD- und BU-Typen beziehen sich auf die Hersteller-Teilenummer. Amphenol LTW 300 Buchsenleisten-Rundsteckverbinder in Standardgröße, Stiftkontakte. Amphenol LTW Stecker-Rundsteckverbinder mit Bajonettverriegelung in Standardgröße mit Buchsen- oder Stiftkontakt, haltbare wasserdichte Rundsteckverbinder mit Lötkontakten zur einfachen Montage. Ideal für viele raue Anwendungen im Freien, für die ein robuster und verschleißfester Einbausteckverbinder erforderlich ist, Schutzart IP67 mit schwarzem Gehäuse aus Nylon und Kontermutter. IP67 Betriebstemperaturbereich: -40 bis +105 °C Lebensdauer: 1000 Steckzyklen BD-Typen: 5 A, BU-Typen: 2 A Nennstrom Lötkontakte 2-Punkt-Bajonettverriegelung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
5.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
500 V
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäusematerial:
Nylon
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 8114211, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, BD03BFMALL7001, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,86*
€ 9,10*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 8,33*
€ 12,79*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,82*
€ 16,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,61*
€ 19,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
BD-03BMFA-LL7001
ab € 6,55*
Zubehör
Amphenol
BD-03PMFS-LC7001
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.