Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Ceres Mini Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 2.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Ceres Mini Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 2.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67
Amphenol Ceres Mini Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 2.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-8114191
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AU-05BMMA-LL7001
EAN/GTIN:
     5059041494373
Suchbegriffe:
Ceres-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 2.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 500 V
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäusematerial = Nylon
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

UL-Zulassung. Amphenol LTW 300 Mini Rundsteckverbinder, Stiftkontakte. Amphenol LTW Stecker-Rundsteckverbinder mit Bajonettverriegelung in Miniaturgröße mit Stiftkontakt, haltbare wasserdichte Rundsteckverbinder mit Lötkontakten zur einfachen Montage. Ideal für viele raue Anwendungen im Freien, für die ein robuster und verschleißfester Einbausteckverbinder erforderlich ist, Schutzart IP67 mit schwarzem Gehäuse aus Nylon und Kontermutter. IP67 Betriebstemperaturbereich: -40 bis +105 °C Lebensdauer: 1000 Steckzyklen Nennstrom: 2 A Lötkontakte 2-Punkt-Bajonettverriegelung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
2.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
500 V
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäusematerial:
Nylon
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 8114191, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, AU05BMMALL7001, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AU-05BFFA-LL7001
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.