Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8112063
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     WMK ARCA 40 MID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Wandhalterung
Länge = 34mm
Zur Verwendung mit = Schrank Serie ARCA
Breite = 56mm
Material = Stahl
Abmessungen = 34 x 56 x 49mm
Höhe = 49mm
Anzahl = 1

Fibox ARCA Gehäusezubehör. Innentür. Schnelle und einfache Montage Keine Werkzeuge oder Schrauben erforderlich Abschließbar für zusätzliche Sicherheit. DIN-Schienenrahmen. Schnelle und einfache Montage Die Komponenten können am Rahmen außerhalb des Schranks montiert werden Einschließlich DIN-Schienenrahmen, Frontplatte, Eckhalterungen und Schrauben. Wandmontagelaschensatz. Bietet Platz für die Verdrahtung Erhältlich in 2 Tiefen, 10 mm und 40 mm Hergestellt aus Edelstahl. Montageplatten. Perforiert, nicht perforiert und mehrfach perforiert Galvanisierter Stahl, Stärke 2 mm. Schlosseinsätze. ; 869-7996 869-7996 Verriegelungseinsatz, Doppelbit, 3 mm ; 869-8009 869-8009 für 1242E-System ; 869-8002 869-8002 für V2432E-System ; 869-8006 869-8006 für 455E-System ; 869-8015 869-8015 für 405E-System
Weitere Informationen:
Typ:
Wandhalterung
Länge:
34mm
Zur Verwendung mit:
Schrank Serie ARCA
Breite:
56mm
Material:
Stahl
Abmessungen:
34 x 56 x 49mm
Höhe:
49mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 8112063, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fibox, WMKARCA40MID, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 11,0525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,62*
€ 70,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,50*
€ 69,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,24*
€ 65,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,85*
€ 60,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,74*
€ 59,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,21*
€ 52,61
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
Arca 705030
ab € 248,54*
Zubehör
Fibox
Arca 806030
ab € 322,40*
Zubehör
Fibox
ARCA 302015
ab € 73,85*
Zubehör
Fibox
8120020
ab € 50,24*
Zubehör
Fibox
8120006
ab € 66,56*
Zubehör
Fibox
8120007
ab € 75,47*
Zubehör
Fibox
8120011
ab € 103,86*
Zubehör
Fibox
8120012
ab € 130,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.