Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 300mm Funkgesteuert, Splitterfrei, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 300mm Funkgesteuert, Splitterfrei, Weiß
RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 300mm Funkgesteuert, Splitterfrei, Weiß
RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 300mm Funkgesteuert, Splitterfrei, Weiß
RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 300mm Funkgesteuert, Splitterfrei, Weiß
RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 300mm Funkgesteuert, Splitterfrei, Weiß
RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 300mm Funkgesteuert, Splitterfrei, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-8111824
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8111824
EAN/GTIN:
     5056112178095
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Tisch/Wand = Wand
Anzeige = Analog
Funkgesteuert = Ja
Splitterfrei = Ja
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = AA
Batterie inkl. = Ja
Material = Kunststoff
Durchmesser = 300mm
Gewicht = 600g
Batterieanzahl = 4
Farbe Oberfläche = Weiß

Funkgesteuerte weiße Wanduhr von RS Pro Um in jedem Innenraum ein beeindruckendes Statement abzugeben, unabhängig davon, ob es sich um ein Wohnzimmer, ein Industriegebäude, ein Lagerhaus oder ein Back Office handelt, muss immer eine zuverlässige Wanduhr an der Wand angebracht werden. Wir stellen vor: Die funkgesteuerte Wanduhr von RS Pro mit weißem Zifferblatt, 12 schwarzen, arabischen Markierungen und in Schwarz gedruckter minutenlanger Bahn. Die Markierung, die Sekunden anzeigt, ist rot. Diese Serie von Wandtakten mit weißem Kunststoffgehäuse wurde mit einer bruchfesten Frontlinse zum Schutz des Funkgeräts im Falle eines unerwarteten Ausfalls entwickelt. Das schwarze Display und das Kunststoffgehäuse mit weißer Oberfläche sorgen für einen neutralen Look, den jeder schätzen kann. Diese 30 cm Funksteuerung empfängt das MSF-Signal, um eine genaue und zuverlässige Quelle für die lokale Zeit in Großbritannien zu bieten. Die Uhr benötigt ein 4x LR6-Akkupack, das für bis zu 4 Jahre Betrieb hält, und sie sind bereits im Lieferumfang enthalten. Diese Wanduhr macht bei Ihrem geschäftigen Tag einen Unterschied, da Sie sich immer auf dieses großartige Gerät verlassen können. Die Uhr ist nur für Kunden in Großbritannien und Irland konzipiert. Eigenschaften und Vorteile Die 4x LR6-Batterie wird für diese Wanduhr geliefert; Sie können jedoch zusätzliche Batterien für Ihren Komfort kaufen, indem Sie die folgenden Artikel( 744-2199) 744-2199,( 789-2828) 789-2828,( 917-6588) 917-6588 überprüfen - diese AA-Batterien sind in Packungen mit 12, 20 und sogar 100 Stück erhältlich Die funkgesteuerte Wanduhr empfängt das UK-Zeitcode-Signal für 100 % Zeitgenauigkeit und automatische Sommer-/Winterzeitänderungen Diese Uhr ist nur für den Einsatz in Großbritannien und Irland geeignet Abmessungen: 300 mm Durchmesser x 40 m Tiefe, Gewicht: 600 g An einem Tag beträgt die Sichtweite bis zu 30 Meter Häufig gestellte Fragen Was ist ein Funkuhr? Eine funkgesteuerte Wanduhr empfängt ein Zeitsignal von einem Funksender, der auf eine ″Atomuhr″ abgestimmt ist. Funkuhren haben eine Fehlerspanne von nur einer Sekunde in 100.000 Jahren. Das Sendersignal wird von der Armbanduhr oder Wanduhr empfangen und stellt Uhrzeit und Datum automatisch ein. Können Sie diese Uhr überall auf der Welt verwenden? Diese funkgesteuerte Wanduhr ist nur für den Einsatz in Großbritannien und Irland geeignet. Für eine europäische Version siehe RS-Artikelnummer( 82228 ) 82228 Mit welcher Frequenz arbeitet das MSF-Signal? Das Signal arbeitet mit einer Frequenz von 60 kHz. Warum habe ich MSF-Empfangsprobleme? Es kann sein, dass ein verringertes lokales Signal vorhanden ist. Außerdem funktioniert die Uhr nur in Gebäuden, in denen das britische Timecode-Signal eindringen kann. Metallverkleidete Gebäude und andere mit verstärktem Beton sind in dieser Hinsicht wahrscheinlich problematisch. Hinweis Verlängerte Akkulebensdauer für bis zu 4 Jahre Betrieb
Weitere Informationen:
Tisch/Wand:
Wand
Anzeige:
Analog
Funkgesteuert:
Ja
Splitterfrei:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AA
Batterie inkl.:
Ja
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
300mm
Gewicht:
600g
Batterieanzahl:
4
Farbe Oberfläche:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, 8111824, Bürobedarf, Büromöbel, Uhren, RS PRO, 6200ARC(4), Office Supplies, Office Furniture, Clocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.