Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics NVRAM 256kbit 32 K x 8 Parallel 5ns THT, PCDIP 28-Pin 39.88 x 18.34 x 9.65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics NVRAM 256kbit 32 K x 8 Parallel 5ns THT, PCDIP 28-Pin 39.88 x 18.34 x 9.65mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8111114
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48Z35-70PC1
EAN/GTIN:
     5059042510867
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Speicher Größe = 256kbit
Organisation = 32 K x 8
Interface-Typ = Parallel
Datenbus-Breite = 8bit
Zugriffszeit max. = 5ns
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PCDIP
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 39.88 x 18.34 x 9.65mm
Länge = 39.88mm
Breite = 18.34mm
Höhe = 9.65mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Anzahl der Wörter = 32K

ZEROPOWER® -SRAM, STMicroelectronics. Nicht flüchtige ZEROPOWER®-RAM-Produkte kombinieren energiesparende SDRAMs mit einem PFO-Steuerschaltkreis und einer Lithiumbatterie mit langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256kbit
Organisation:
32 K x 8
Interface-Typ:
Parallel
Datenbus-Breite:
8bit
Zugriffszeit max.:
5ns
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PCDIP
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
39.88 x 18.34 x 9.65mm
Länge:
39.88mm
Breite:
18.34mm
Höhe:
9.65mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Anzahl der Wörter:
32K
Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, nv ram, 8111114, Halbleiter, Speicherbausteine, STMicroelectronics, M48Z3570PC1, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 150 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.