Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F3 ARM Cortex M4 32bit SMD 128 KB LQFP 48-Pin 72MHz 32 KB RAM USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8107660
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F303CBT6
EAN/GTIN:
     5059042314014
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
op amp
Familie = STM32F3
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 72MHz
RAM Speicher-Größe = 32 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Anzahl der CAN-Kanäle = 1
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

Mikrocontroller Serie STM32F303/313, STMicroelectronics. Mixed-Signal-Mikrocontroller STMicroelectronics ARM Cortex-M4 STM32 F303 und STM32 F313 für eingebettete Anwendungen mit DSP, MPU (Speicherschutzeinheit), ETM (Embedded Trace Macrocell) und FPU-Befehlen (Gleitkommaeinheit). Die Geräte mit STM32 F3 ARM ;sup>® ;/sup> Cortex™ 32-bit RISC-kern arbeiten im 72-MHz-Frequenzbereich und sind mit vielen integrierten Peripheriegeräten einschließlich DACs, ADCs, CCM, Komparatoren und Motorsteuerungs-Zeitgebern ausgestattet. Der Mikrocontroller STM32F303/313 bietet eine Speicherarchitektur, die es dem Benutzer ermöglicht, zeitkritische Routinen in ultraschnellem RAM-Speicher auszuführen. Der Cortex M4 MCU verfügt außerdem über kapazitive Berührungssensoren, Echtzeituhr und USART, SPI, I ;sup>2 ;/sup>C, USB 2.0 FS und CAN 2.0B-Kommunikationsschnittstellen.. Flash: bis 256 KB SRAM: bis zu 40 KB Betriebsspannungsbereich: 1,8 V bis 3 V Ultraschnelle Komparatoren ( ;30 ns) Operationsverstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) 12-bit-DACs; 12-bit-ADCs mit 5 MS/s; 16-bit Sigma-Delta-ADCs CCM (Core Coupled Memory)
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F3
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
72MHz
RAM Speicher-Größe:
32 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Anzahl der CAN-Kanäle:
1
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 8107660, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F303CBT6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.